AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44SC03 SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI 3M

AVE
copiacopia
AVE - AVE44SC03 SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379068807

Codice prodotto

AVE44SC03

Cod. produttore

44SC03

Produttore

AVE

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Scatola universale IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 3 moduli - da utilizzare con armature standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm