AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44QC02 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 2M - 44QC02

AVE
copiacopia
AVE - AVE44QC02 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379068784

Codice prodotto

AVE44QC02

Cod. produttore

44QC02

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Contenitore autoportante IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 2 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti