AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44Q06 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 6M - 44Q06

AVE
copiacopia
AVE - AVE44Q06 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 6

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379236114

Codice prodotto

AVE44Q06

Cod. produttore

44Q06

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

6

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Contenitore da parete autoportante IP40 RAL 7035 per tubo - 6 moduli S44