AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PY012AO PLACCA TECN.44 ARGENTO OPACO 6+6M

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PY012AO PLACCA TECN.44 ARGENTO OPACO 6+6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 12

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379052288

Codice prodotto

AVE44PY012AO

Cod. produttore

44PY012AO

Produttore

AVE

Numero di unità:

12

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

187 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

153 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 per scatola BL05P e BL05CG colore Argento opaco - 12(6+6) moduli