AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PSME3TO PLACCA SMART EASY TORTORA OP.S44 3M - 44PSME3TO

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PSME3TO PLACCA SMART EASY TORTORA OP.S44 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379509652

Codice prodotto

AVE44PSME3TO

Cod. produttore

44PSME3TO

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

88 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Profondità:

5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero. Serie Smart Easy per scatola rettangolare. colore tortora finitura opaca. Supporto da utilizzare 44A03SM dimensioni 120 x 88 mm 3 moduli