AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44P97GTK PLACCA ZAMA44 GRIGIO TEKLA 7M - 44P97GTK

AVE
copiacopia
AVE - AVE44P97GTK PLACCA ZAMA44 GRIGIO TEKLA 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109357

Codice prodotto

AVE44P97GTK

Cod. produttore

44P97GTK

Produttore

AVE

Numero di unità:

7

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

210 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

96 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie TECNOPOLIMERO 44 in plastica per scatola tonda o quadrata - colore Grigio Tekla - 2 moduli - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 80 x 80 mm