AVE - AVE449ABTM-SO SONDA TEMPERATURA AVEBUS CLASS 1M - 449ABTM-SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A seconda del marchio
Tipo di alimentazione - Altri
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Collegamento - Tri/quadrifilare
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379157280
Codice prodotto
AVE449ABTM-SO
Cod. produttore
449ABTM-SO
Produttore
AVE
Modello:
A seconda del marchio
Tipo di alimentazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Con ricevitore:
no
Colore:
Beige
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
0 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
5...35 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
0
Tensione massima contatti:
0 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
0
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero di moduli:
1
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
44.9 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Numero RAL:
1013
Profondità:
46.8 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
III
Supporto a IFTTT disponibile:
no


