AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE449ABRT01 ATTUATORE MOTORE TAPP. 1CH CLASS 2M - 449ABRT01

AVE
copiacopia
AVE - AVE449ABRT01 ATTUATORE MOTORE TAPP. 1CH CLASS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di ingressi - 0

  • Altro sistema bus - Altri

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379147717

Codice prodotto

AVE449ABRT01

Cod. produttore

449ABRT01

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di ingressi:

0

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Funzione di commutazione:

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

10 A

Max numero di uscite per veneziane:

1

Tipo di corrente:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP41

Potenza assorbita:

0.2 W

Triplo deviatore 1P 10AX - nr 3 tasti indipendenti - 2 moduli