AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE449096F PRESA TV/SAT DIR. F FEMM. CLASS 1M - 449096F

AVE
copiacopia
AVE - AVE449096F PRESA TV/SAT DIR. F FEMM. CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379145553

Codice prodotto

AVE449096F

Cod. produttore

449096F

Produttore

AVE

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

1013

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Altezza del dispositivo:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altri

Attuatore per motore tapparelle con comando locale. Dispone di due rele'con contatti interbloccati - 10A resistivi - serie Class - 2 moduli