AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE449096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA CLASS 1M - 449096DM

AVE
copiacopia
AVE - AVE449096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 2

  • Adatto per modem via cavo - no

  • Copertura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379502424

Codice prodotto

AVE449096DM

Cod. produttore

449096DM

Produttore

AVE

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Alimentazione remota possibile:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale:

Plastica

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Tipo di presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altri

Presa TV SAT diretta demiscelata. 2 uscite con connettore maschio (TV) e connettore tipo F (SAT) per frequenze 52400 MHz attenuazione di derivazione 1dB permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500mA max) collegamento in ingresso mediante morsetto a vite Serie Class colore RAL1013 1 modulo