AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44909015USB PRESA SCHUKO+ITA+USB A/C CLASS 3M

AVE
copiacopia
AVE - AVE44909015USB PRESA SCHUKO+ITA+USB A/C CLASS 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P17/11

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8008379504114

Codice prodotto

AVE44909015USB

Cod. produttore

44909015USB

Produttore

AVE

Modello:

Tipo italiano P17/11

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

3

Numero di fasi:

1

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

1013

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

67 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

1

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) pi? presa std italiano P17/11. prese USB di tipo A e C uscita 5V 3A. Serie Class colore avorio RAL1013. 2P+T 10/16A 250V~. con alveoli schermati. non illuminabile 3 moduli