AVE - AVE449087C RELE DI CHIAMATA 12VCA/CC CLASS 1M - 449087C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base
Tipo di alimentazione - Esterno
Adatto per sistema bus - 2 fili
Colore - Bianco
Funzione tasto - Attivare/interrompere la chiamata
Confezione
1 PZ
EAN
8008379148561
Codice prodotto
AVE449087C
Cod. produttore
449087C
Produttore
AVE
Composizione:
Elemento di base
Tipo di alimentazione:
Esterno
Adatto per sistema bus:
2 fili
Colore:
Bianco
Funzione tasto:
Attivare/interrompere la chiamata
Con display:
no
Tipo di costruzione:
Portatile / Palmare
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Intercom:
Nessuno
Adatto per:
Chiamata


