AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE446ELA01 TASTO BUS ILLUMIN. 1 FUNZ. WHITEK - 446ELA01

AVE
copiacopia
AVE - AVE446ELA01 TASTO BUS ILLUMIN. 1 FUNZ. WHITEK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379509454

Codice prodotto

AVE446ELA01

Cod. produttore

446ELA01

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

44.6 mm

Profondità:

7.1 mm

Tasto con gemma illuminaibile e personalizzabile a una funzione che permette di attuare il pulsante elettronico del sottostante dispositivo di comando bus. facendone trasparire lo stato del carico o della funzione associata mediante una gemma posizionatain corrispondenza dei pulsanti 1 modulo