AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE446ABRTM-PV ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE WHITEK

AVE
copiacopia
AVE - AVE446ABRTM-PV ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE WHITEK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379509201

Codice prodotto

AVE446ABRTM-PV

Cod. produttore

446ABRTM-PV

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

0

Max corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

0 W

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

46.5 mm

Modulo espandibile:

no