AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE446056F DOPPIO PULS.1P NA 10A FREC.WHITEK1M - 446056F

AVE
copiacopia
AVE - AVE446056F DOPPIO PULS.1P NA 10A FREC.WHITEK1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Pulsante unipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379507535

Codice prodotto

AVE446056F

Cod. produttore

446056F

Produttore

AVE

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Pulsante unipolare

Colore:

Bianco

Numero di poli:

1

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Innesto

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

2

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Per tende veneziane:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Altezza del dispositivo:

45 mm

Diametro dispositivo:

0 mm

Doppio pulsante. Serie Whitek colore bianco. 1P NA + 1P NA 10A con frecce direzionali non illuminabile senza interblocco: ? consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti 1 modulo