AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445ABT6S COMANDO AVEBUS 6CH SFIORO TEKLA 3M - 445ABT6S

AVE
copiacopia
AVE - AVE445ABT6S COMANDO AVEBUS 6CH SFIORO TEKLA 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 6

  • Numero di attuatori (tasti) - 6

  • Colore - Grigio

  • Sistema bus EIB / KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379142491

Codice prodotto

AVE445ABT6S

Cod. produttore

445ABT6S

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

6

Numero di attuatori (tasti):

6

Colore:

Grigio

Sistema bus EIB / KNX:

no

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7016

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando con 6 pulsanti a sfioro AVEbus - 3 moduli S44. Il dispositivo pu? essere richiesto con il frontale personalizzato. Compatibile con placche: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 e Young 44.