AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445AB-IR INTERFACCIA TELECOMANDI IR TEKLA 1M - 445AB-IR

AVE
copiacopia
AVE - AVE445AB-IR INTERFACCIA TELECOMANDI IR TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio in scatola da incasso - no

  • Elementi di base -

  • Funzione a pressione / sfioramento - no

  • Illuminato -

  • Adattatore a spina - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379108787

Codice prodotto

AVE445AB-IR

Cod. produttore

445AB-IR

Produttore

AVE

Montaggio in scatola da incasso:

no

Elementi di base:

Funzione a pressione / sfioramento:

no

Illuminato:

Adattatore a spina:

no

Contatto a impulso:

no

Interruttore per veneziane:

no

Dispositivo interfaccia per telecomandi a infrarossi utilizzabile con telecomando dedicato cod. IR-REMOTE o in alternativa con protocollo RC5. Il dispositivo permette richiamare la maggior parte delle funzioni domotiche mediante la pressione di un pulsante