AVE - AVE445096M/DB6 PRESA TV PASS.6DB MASCH.TEKLA 1M - 445096M/DB6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 6 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8008379148592
Codice prodotto
AVE445096M/DB6
Cod. produttore
445096M/DB6
Produttore
AVE
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
6 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Altri
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
5.9 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Grigio
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
2 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
7016
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Altezza del dispositivo:
45 mm
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Altri


