AVE - AVE44509015USB PRESA SCHUKO+ITA+USB A/C TEKLA 3M - 44509015USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano P17/11
Numero di unità - 4
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8008379160761
Codice prodotto
AVE44509015USB
Cod. produttore
44509015USB
Produttore
AVE
Modello:
Tipo italiano P17/11
Numero di unità:
4
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
3
Numero di fasi:
1
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
7016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
sì
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
67 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
1
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


