AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445028 SUONERIA SQUILLA.12VCA 8VA TEKLA 1M - 445028

AVE
copiacopia
AVE - AVE445028 SUONERIA SQUILLA.12VCA 8VA TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379105984

Codice prodotto

AVE445028

Cod. produttore

445028

Produttore

AVE

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

SUONERIA SQUILLA.12VCA 8VA TEKLA 1MOD