AVE - AVE445005LV PULSANTE LEVETT.1P NA 10A TEKLA 1M - 445005LV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8008379107919
Codice prodotto
AVE445005LV
Cod. produttore
445005LV
Produttore
AVE
Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli