AVE - AVE444KNXT2OT COMANDO BUS A 2CH - LEVETTA OTTONE - 444KNXT2OT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti) - 2
Con display - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379153763
Codice prodotto
AVE444KNXT2OT
Cod. produttore
444KNXT2OT
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti):
2
Con display:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Stato LED:
sì
Sensore infrarossi (IR):
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
no
Pulsante di presenza:
sì
Con termostato:
no
Ricevitore DCF77 Integrato:
no
Temporizzato:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Rame
Superficie:
Anodizzato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Ottone
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


