AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE444004ORO INVERTITORE LEVETTA ORO 1P 10AX 1M - 444004ORO

AVE
copiacopia
AVE - AVE444004ORO INVERTITORE LEVETTA ORO 1P 10AX 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Levetta

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Oro

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379512584

Codice prodotto

AVE444004ORO

Cod. produttore

444004ORO

Produttore

AVE

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Levetta

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Oro

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Altri

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altri

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Opzionale

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Invertitore a levetta. Serie New Style. 1P 10AX illuminabile con inserimento lampada levetta colore oro finitura satinata 1 modulo