AVE - AVE443056 DOPPIO PULSA. 1PNA+1PNA 10A ALLU 1M - 443056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale - 10 A
Modello - Pulsante unipolare
Confezione
1 PZ
EAN
8008379081721
Codice prodotto
AVE443056
Cod. produttore
443056
Produttore
AVE
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Pulsante unipolare
Colore:
Grigio
Numero di poli:
1
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Qualità del materiale:
Termoplastico
Collegamento:
Morsetto a vite
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero di tasti:
2
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Numero di moduli:
1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Per tende veneziane:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Altezza del dispositivo:
45 mm