AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442TC01 RELAY ELEC. TOUCH SWITCH NO 6A 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TC01 RELAY ELEC. TOUCH SWITCH NO 6A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Relè

  • Tipo di carico - Universale

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Nero

  • Composizione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379071142

Codice prodotto

AVE442TC01

Cod. produttore

442TC01

Produttore

AVE

Modello:

Relè

Tipo di carico:

Universale

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Composizione:

Altri

Ingresso unità secondaria:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con pulsante:

Utilizzabile con sensore di movimento:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9017

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di fissaggio:

Altri

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Interruttore elettronico con uscita a rele'1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del rele'd uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo a scomparsa