AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442T/2 TASTO GENERICO PER COMANDI LIFE 2M - 442T/2

AVE
copiacopia
AVE - AVE442T/2 TASTO GENERICO PER COMANDI LIFE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 9017

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8008379073955

Codice prodotto

AVE442T/2

Cod. produttore

442T/2

Produttore

AVE

Modello:

Tasto doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9017

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile generico illuminabile - 2 moduli