AVE - AVE442ABTC6 DISP. COMANDO MULTITOUCH AVEBUS 3M - 442ABTC6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 6
Numero di attuatori (tasti) - 6
Colore - Nero
Sistema bus EIB / KNX - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379087303
Codice prodotto
AVE442ABTC6
Cod. produttore
442ABTC6
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
6
Numero di attuatori (tasti):
6
Colore:
Nero
Sistema bus EIB / KNX:
no
Superficie:
Verniciato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9017
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP40


