AVE - AVE442085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V LIFE 2M - 442085SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP40
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Life S44
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379073870
Codice prodotto
AVE442085SW
Cod. produttore
442085SW
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione massima contatti:
230 V
Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli