AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442085 TERMOSTATO ELET.MANOP. 230V LIFE 2M - 442085

AVE
copiacopia
AVE - AVE442085 TERMOSTATO ELET.MANOP. 230V LIFE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379073511

Codice prodotto

AVE442085

Cod. produttore

442085

Produttore

AVE

Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli