AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442076 SPIA SEGNAL. SPORGENTE ROSSA S44 2M - 442076

AVE
copiacopia
AVE - AVE442076 SPIA SEGNAL. SPORGENTE ROSSA S44 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379064175

Codice prodotto

AVE442076

Cod. produttore

442076

Produttore

AVE

Composizione:

Altri

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

2

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Lampada:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9017

Trasparente:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore rosso - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli