AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442074-W RELE IOT LIFE 1M - 442074-W

AVE
copiacopia
AVE - AVE442074-W RELE IOT LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379157105

Codice prodotto

AVE442074-W

Cod. produttore

442074-W

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

1

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

1

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

3200 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3200 W

Tensione nominale di esercizio:

100...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Modulo espandibile:

no

Potenza assorbita:

1.2 W

Rele' IoT per Luci o Prese. 16 A WiFi Mesh Technology Life 1 Mod. S44. Dispositivo di controllo e comando elettronico wireless 2.4 GHz con uscita rele' da 16A 230Vac 50Hz. completo di mostrina frontale con estetica in funzione della serie civile AVE S.44 1 modulo.