AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442070W/2 SEGNAGRA.LED BIANCO 12/230V LIFE 2M - 442070W/2

AVE
copiacopia
AVE - AVE442070W/2 SEGNAGRA.LED BIANCO 12/230V LIFE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379075065

Codice prodotto

AVE442070W/2

Cod. produttore

442070W/2

Produttore

AVE

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

2

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9017

Trasparente:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore bianco ad alta efficienza - 2 moduli