AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442068RL INTERRUT. IR-P RELE 6A LIFE 1M - 442068RL

AVE
copiacopia
AVE - AVE442068RL INTERRUT. IR-P RELE 6A LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379073825

Codice prodotto

AVE442068RL

Cod. produttore

442068RL

Produttore

AVE

LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a rele'NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110-230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosita'ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150 gradi - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilita'di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo