AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442053 COMMUT.1P 10A 3POS. A PULS. LIFE 1M - 442053

AVE
copiacopia
AVE - AVE442053 COMMUT.1P 10A 3POS. A PULS. LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 10 A

  • Materiale - Plastica

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379073214

Codice prodotto

AVE442053

Cod. produttore

442053

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Nero

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Tensione nominale:

250 V

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo