AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442030 RONZATORE 12VCA 8VA LIFE 1M - 442030

AVE
copiacopia
AVE - AVE442030 RONZATORE 12VCA 8VA LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Tono a impulsi

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379073382

Codice prodotto

AVE442030

Cod. produttore

442030

Produttore

AVE

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Nero

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono a impulsi

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Ronzatore 12V~ 8VA (selv) - 1 modulo