AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442005TP/2 PULSA. CAMPANELLO 1P NA 10A LIFE 2M - 442005TP/2

AVE
copiacopia
AVE - AVE442005TP/2 PULSA. CAMPANELLO 1P NA 10A LIFE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Wireless - no

  • Con targhetta per il nome -

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379073573

Codice prodotto

AVE442005TP/2

Cod. produttore

442005TP/2

Produttore

AVE

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Wireless:

no

Con targhetta per il nome:

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

Colore:

Grigio

Larghezza:

45 mm

Diametro:

0 mm

Altezza:

45 mm

Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminata - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito con lampada a led 230V~ - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli