AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441TLP/2 TASTO SIMBOLO LAMPADA ILL. DOMUS 2M - 441TLP/2

AVE
copiacopia
AVE - AVE441TLP/2 TASTO SIMBOLO LAMPADA ILL. DOMUS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Simbolo Luce

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8008379062874

Codice prodotto

AVE441TLP/2

Cod. produttore

441TLP/2

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Simbolo Luce

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 2 moduli