AVE - AVE441CRT3 CRONOTERMOSTATO ELETT.230V DOMUS 3M - 441CRT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di regolazione on/off - sì
Collegamento - Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione - 230 V
Protocollo di comunicazione - Altri
Tipo di regolazione modulabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379161317
Codice prodotto
AVE441CRT3
Cod. produttore
441CRT3
Produttore
AVE
Tipo di regolazione on/off:
sì
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione:
230 V
Protocollo di comunicazione:
Altri
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
sì
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Con retroazione termica:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
II
Carico massimo del contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
67.5 mm
Possibilità di lettura dell'umidità relativa:
no
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
45 mm
Modello con orologio:
Digitale
Compatibile con Google Assistant:
no
Antideflagrante:
no
Profondità:
40.2 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
9010
Supporto a IFTTT disponibile:
no


