AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441ABRTHP ARRESTO POMPA CON RESET LOCALE 2M

AVE
copiacopia
AVE - AVE441ABRTHP ARRESTO POMPA CON RESET LOCALE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Altri

  • Termostato con regolazione continua integrato - no

  • Funzione master / slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379500635

Codice prodotto

AVE441ABRTHP

Cod. produttore

441ABRTHP

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Altri

Termostato con regolazione continua integrato:

no

Funzione master / slave:

no

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale:

12 V

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tasti per il comando manuale:

Con indicazione di temperatura e posizione:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

Grado di protezione (IP):

IP40

Il dispositivo 441ABRTHP. se abbinato alla sonda di temperatura e umidit? 44xABTMHSO. permette di fermare la pompa di mandata del circuito diraffrescamento. E? dotato di un rel?. che pu? essere messo in serie al circuito della pompa. e di un pulsante locale per il ripristino dello stato. E? inoltre provvisto di gemma rossa per la segnalazione dell?allarme. Si integra con il sistema domotico AVEbus per la gestione della termoregolazione negli impianti di home and building automation. L?articolo ? realizzato in contenitore plastico ? 2 mod. S44.