AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441ABCRT TERMOSTATO AVEBUS DOMUS - 441ABCRT

AVE
copiacopia
AVE - AVE441ABCRT TERMOSTATO AVEBUS DOMUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379507207

Codice prodotto

AVE441ABCRT

Cod. produttore

441ABCRT

Produttore

AVE

Termostato ambiente per sistema domotico AVEbus con display a colori e manopola per la regolazione della temperatura. Il dispositivo può essere abbinato ad un attuatore per la termoregolazione. La gestione del profilo termico può essere fatta in abbinamento con il web server domotico. Il dispositivo permette la visualizzazione dell'umidità relativa, dispone di un relè locale in scambio e di un ingresso per una sonda NTC aggiuntiva - Bianco Domus - Monoblocco