AVE - AVE441AB-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS DOMUS - 441AB-LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Altri
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8008379504213
Codice prodotto
AVE441AB-LE
Cod. produttore
441AB-LE
Produttore
AVE
Modello:
Altri
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Altri
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza assorbita:
2.4 W