AVE - AVE441096M PRESA TV/SAT DIR.IEC MASC. DOMUS 1M - 441096M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 1
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379063635
Codice prodotto
AVE441096M
Cod. produttore
441096M
Produttore
AVE
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Altri


