AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441096FE PRESA TV RESISTIVA DIRETTA DOMUS 1M - 441096FE

AVE
copiacopia
AVE - AVE441096FE PRESA TV RESISTIVA DIRETTA DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379157204

Codice prodotto

AVE441096FE

Cod. produttore

441096FE

Produttore

AVE

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altri

Presa coassiale TV diretta, Serie Domus colore RAL9010, con connettore femmina IEC 60169-2 per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento cavo in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo