AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441010 INTERRUTTORE 2P 16AX ILLU. DOMUS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE441010 INTERRUTTORE 2P 16AX ILLU. DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379062997

Codice prodotto

AVE441010

Cod. produttore

441010

Produttore

AVE

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Opzionale

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Interruttore 2P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo