AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441005S PULSANTE SFIORO 230V DOMUS 1M - 441005S

AVE
copiacopia
AVE - AVE441005S PULSANTE SFIORO 230V DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379077793

Codice prodotto

AVE441005S

Cod. produttore

441005S

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

230 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9010

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 441001S, 441001S/2F, dimmer a sfioramento 441048SU o commutatore a sfioramanto 441051S - 1 modulo