AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMI. DOMUS 1M - 441005

AVE
copiacopia
AVE - AVE441005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMI. DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379062959

Codice prodotto

AVE441005

Cod. produttore

441005

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Pulsante 250V 1P NA 10A, serie DOMUS colore RAL9010, illuminabile con inserto lampada - tasto intercambiabile - 1 modulo