AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441001ST CORPO INTERRUTTORE 1P 16AX DOMUS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE441001ST CORPO INTERRUTTORE 1P 16AX DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di azionatori - 1

  • Funzione di illuminazione - Controllo (illuminato quando acceso)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379063673

Codice prodotto

AVE441001ST

Cod. produttore

441001ST

Produttore

AVE

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di azionatori:

1

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo