AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE253CGPR SCAT.PROFON.RIDOTTA 3M PAR.LEG.IP4X - 253CGPR

AVE
copiacopia
AVE - AVE253CGPR SCAT.PROFON.RIDOTTA 3M PAR.LEG.IP4X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 180 PZ

EAN

8008379088553

Codice prodotto

AVE253CGPR

Cod. produttore

253CGPR

Produttore

AVE

Scatola rettangolare da incasso con grado di protezione IP4X per pareti cave / leggere e/o cartongesso con profondita' ridotta 3 moduli per il sistema 44 e Sistema 45 - interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 113 x 70 x 46 mm