AVE - AVE2503PM PARAMALTA X SCATOLE 2503MG-04-06 - 2503PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza - 59 mm
Lunghezza - 59 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8008379026708
Codice prodotto
AVE2503PM
Cod. produttore
2503PM
Produttore
AVE
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza:
59 mm
Lunghezza:
59 mm
Larghezza:
96 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
96 mm
Profondità:
5 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Altri
Con viti:
no
Piombabile:
no


