AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE2503CD COPERCHIO DERIVAZ. IP40 X SCAT. 3M

AVE
copiacopia
AVE - AVE2503CD COPERCHIO DERIVAZ. IP40 X SCAT. 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Diametro - 0 mm

  • Lunghezza - 112.8 mm

  • Larghezza - 76.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379308316

Codice prodotto

AVE2503CD

Cod. produttore

2503CD

Produttore

AVE

Forma:

Quadrato

Tipo di fissaggio:

A vite

Diametro:

0 mm

Lunghezza:

112.8 mm

Larghezza:

76.8 mm

Profondità:

4.3 mm

Modello:

Coperchio di montaggio

Colore:

Bianco

Con cavo di collegamento:

no

Numero di prese:

0

Numero di prese a 3 poli:

0

Numero di prese a 4 poli:

0

Numero di prese a 5 poli:

0

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Trasparente:

no

Numero RAL:

9010

Coperchio IP40 derivazione per scatole in muratura 3 moduli completo di viti - resistenza agli urti IK07 - Glow-Wire test 650 ?C Dimensioni (L H P): 112,8 x 76,8 x 4,3 mm.